| |
|
| Artikel-Nr.: 340-729245 Herst.-Nr.: 729245 EAN/GTIN: 04046681073687 |
| |
|
| | |
| CHROMAFIL Xtra Einmalfilter H-PTFE-20/25 Membranmaterial: hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm farbloses PP-Gehäuse, beschriftet Packung à 100 St. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Lagertemperatur: | 15 - 25 °C | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Bruttogewicht: | 0,36 kg | Nettogewicht: | 0,36 kg | Verpackungsvolumen: | 0,0019154 m³ | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Verpackungsbreite: | 0,113 m | Verpackungstiefe: | 0,113 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 63,47* | € 103,26* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 125,68* | € 147,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2568* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|