Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMAFIL Xtra H-PTFE-20/25, BIGbox


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-729245400
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729245.400
EAN/GTIN:
     04046681111686
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
CHROMAFIL Xtra Einmalfilter H-PTFE-20/25 BIGbox Membranmaterial: hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm farbloses PP-Gehäuse, beschriftet BIGbox à 400 St. in PE-Schraubdose
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
1,234 kg
Nettogewicht:
1,234 kg
Verpackungsvolumen:
0,0066069 m³
Verpackungshöhe:
0,275 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungstiefe:
0,155 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 1,24558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 580,82*
€ 691,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 576,73*
€ 686,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 573,33*
€ 682,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 556,71*
€ 662,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 498,23*
€ 592,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.