| |
|
| Artikel-Nr.: 340-729256 Herst.-Nr.: 729256 EAN/GTIN: 04046681073601 |
| |
|
| | |
| CHROMAFIL Xtra Einmalfilter H-PTFE-20/13 Membranmaterial: hydrophilisiertes Polytetrafluorethylen Porendurchm.: 0,2 µm, Membrandurchm.: 13 mm farbloses PP-Gehäuse, beschriftet Eingang: Luer-Lock - Ausgang: Luer Packung à 100 St. Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Lagertemperatur: | 15 - 25 °C | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Bruttogewicht: | 0,206 kg | Nettogewicht: | 0,206 kg | Verpackungsvolumen: | 0,001271 m³ | Verpackungshöhe: | 0,105 m | Verpackungsbreite: | 0,11 m | Verpackungstiefe: | 0,11 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 63,13* | € 103,57* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 125,71* | € 148,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2571* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|