Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMAFIL Xtra GF/PTFE-20/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-729270
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     729270
EAN/GTIN:
     04046681073564
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
CHROMAFIL Xtra Einmalfilter GF/PTFE-20/25 Membranmaterial: Glasfaser/Polytetrafluorethylen Porendurchm.: 1,0/0,2 µm, Membrandurchm.: 25 mm farbloses PP-Gehäuse, beschriftet Pg. à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,3645 kg
Nettogewicht:
0,3645 kg
Verpackungsvolumen:
0,001915 m³
Verpackungshöhe:
0,15 m
Verpackungsbreite:
0,113 m
Verpackungstiefe:
0,113 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 100 Pakete (ab € 1,5739* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.