Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, Kl. B, PMP, 25 ml, NS 10/19, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7560170
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7560170
EAN/GTIN:
     4049338017072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
messkolben hirschmann 25 ml
messkolben 25 ml
Messkolben, Kl. B, PMP, 25 ml, NS 10/19, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 10/19
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,025 l
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,071 kg
Nettogewicht:
0,066 kg
Verpackungsvolumen:
0,00191100 m³
Verpackungshöhe:
0,070 m
Verpackungsbreite:
0,130 m
Verpackungstiefe:
0,210 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.