Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, Kl. B, PMP, 250 ml, NS, 19/26, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7560186
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7560186
EAN/GTIN:
     4049338017133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben hirschmann 250 ml
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, Kl. B, PMP, 250 ml, NS 19/26, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 19/26
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
0,25 l
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,393 kg
Nettogewicht:
0,220 kg
Verpackungsvolumen:
0,00672750 m³
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,150 m
Verpackungstiefe:
0,345 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.