Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, Kl. B, PMP, 1000 ml, NS, 24/29, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7560193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7560193
EAN/GTIN:
     4049338017171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 1000 ml
messkolben
messkolben hirschmann
Messkolben, Kl. B, PMP, 1000 ml, NS 24/29, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Genauigkeitsklasse:
B
Nennvolumen:
1 l
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Schliffgröße:
NS 24/29
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,612 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Verpackungsvolumen:
0,01980125 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,365 m
Verpackungstiefe:
0,310 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.