Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkolben, Kl. A, PMP, 1000 ml, NS, 24/29, hochtransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7570193
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7570193
EAN/GTIN:
     4049338017379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messkolben
messkolben 1000 ml
messkolben
Messkolben, Kl. A, PMP, 1000 ml, NS 24/29, hochtransparent, Ringmarke individuell justiert, mit NS-Stopfen aus PP, gemäß DIN EN ISO 1042.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1 l
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Genauigkeitsklasse:
A
Bezugsnorm:
DIN EN ISO 1042
Schliffgröße:
NS 24/29
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,612 kg
Nettogewicht:
0,291 kg
Verpackungsvolumen:
0,01980125 m³
Verpackungshöhe:
0,175 m
Verpackungsbreite:
0,365 m
Verpackungstiefe:
0,310 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 15 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.