Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborbecher
>
Griffinbecher
>
Artikel
Griffinbecher, PMP, rot graduiert, 5000, ml, glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
340-7610197
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
7610197
EAN/GTIN:
4049338017737
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PMP-Becher
griffinbecher pmp
pmp becher
Griffinbecher, PMP, rot graduiert, 5000 ml, glasklar. Um die Bedruckung zu schonen wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Nennvolumen:
5 l
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,215 kg
Nettogewicht:
1,648 kg
Verpackungsvolumen:
0,04346663 m³
Verpackungshöhe:
0,405 m
Verpackungsbreite:
0,265 m
Verpackungstiefe:
0,405 m
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Verbrauchsmaterial, Zubehör
>
Meßzylinder, Meßbecher
>
Meßbecher
Weitere Suchbegriffe:
griffinbecher 5000 ml
,
Messbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,94*
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen