Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäß, m. 3 Stegen, 8er, weiß 0,15 ml anh.Deckel Low Prof. qPCR 120 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781317
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781317
EAN/GTIN:
     4033378465511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCR Verbrauchsmaterial
PCR-Einmalartikel
PCR-Streifen
PCR-Streifen Deckel
8er-Strips PCR-Gefäße, PP, 0,15 ml, BIO-CERT® PCR QUALITY, weiß, mit anhängenden, flachen Einzeldeckeln, 3 Stege, Low Profile
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,00015 l
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Weiß
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,23 kg
Nettogewicht:
0,1431 kg
Verpackungsvolumen:
0,003535 m³
Verpackungshöhe:
0,100 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungstiefe:
0,14 m
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 121,77*
€ 140,71*
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 147,86*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 141,0612*
€ 166,4208*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,4208*
€ 198,04075
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,1804*
€ 195,37468
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 157,4916*
€ 187,415
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,0612*
€ 167,86283
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,17551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.