Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 18/10 Stahl, graduiert, konisch, 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8650
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher edelstahl
Messbecher 18/10Stahl, mit Ausguss und Griff, konische Form, Graduierung 100ml, 0,5 Liter, HxD=125x90mm Gewicht in g: 213,0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Thailand
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: messbecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 14,72*
€ 28,30*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,20*
€ 29,59*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.