Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Sauerstoff-Flaschen BSB5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-916919
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     916919
EAN/GTIN:
     04046681147661
Suchbegriffe:
BOD Flasche
BSB Flasche
Sauerstoff Bestimmungsflasche
Sauerstoffbestimmung-Flasche
NANOCOLOR Sauerstoff-Flaschen nach Winkler für BSB5-Bestimmung, Packung à 4 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
1,427 kg
Nettogewicht:
1,427 kg
Verpackungsvolumen:
0,013459 m³
Verpackungshöhe:
0,162 m
Verpackungsbreite:
0,335 m
Verpackungstiefe:
0,248 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 34,445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 170,53*
€ 202,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,58*
€ 199,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,48*
€ 193,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 159,09*
€ 189,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,78*
€ 163,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.