Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 602h, qualitativ, langsam, 84 g/qm, Faltenfilter 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DF602150
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF602150
EAN/GTIN:
     4011367011970
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filterpapier 602h, qualitativ, langsam, 84 g/qm, Faltenfilter 150 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Flächengewicht:
84 g/m²
Produkttyp:
Sorte 602h
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,20 kg
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,150 m
Verpackungstiefe:
0,095 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 30,59*
€ 42,36*
€ 14,90*
ab € 29,23*
€ 44,37*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 41,972*
€ 56,182*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,182*
€ 66,85658
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,972*
€ 64,22668
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,922*
€ 59,40718
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,082*
€ 58,40758
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,742*
€ 58,00298
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,972*
€ 49,94668
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,41972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.