Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 602eh, qualitativ, sehr langsam, 84 g/qm, Faltenfilter 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DF602eh125
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DF602eh125
EAN/GTIN:
     4011367006433
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filterpapier 602eh, qualitativ, sehr langsam, 84 g/qm, Faltenfilter 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Flächengewicht:
84 g/m²
Produkttyp:
Sorte 602eh
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,16 kg
Verpackungshöhe:
0,080 m
Verpackungsbreite:
0,155 m
Verpackungstiefe:
0,095 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 29,12*
€ 53,43*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 42,124*
€ 56,334*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,334*
€ 67,03746
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,334*
€ 64,65746
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,874*
€ 59,35006
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,444*
€ 58,83836
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,074*
€ 58,39806
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,124*
€ 50,12756
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,42124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.