Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 589/1, quantitativ, schnell, 79 g/qm, Rundfilter 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DP5891070
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP5891070
EAN/GTIN:
     4011367008000
Suchbegriffe:
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapier 589/1, quantitativ, schnell, 79 g/qm, Rundfilter 70 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Flächengewicht:
79 g/m²
Produkttyp:
Sorte 589/1
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,05 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,075 m
Verpackungstiefe:
0,075 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,57*
€ 23,95*
€ 18,90*
ab € 15,76*
€ 25,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,795*
€ 32,115*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,115*
€ 38,21685
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,235*
€ 37,16965
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,915*
€ 33,21885
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,645*
€ 31,70755
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,325*
€ 31,32675
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,795*
€ 27,12605
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,22795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.