Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterpapier 593, qualitativ, mittelschnell/langsam, 84 g/qm, Rundfilter 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DP593125
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP593125
EAN/GTIN:
     4011367009687
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapier 593, qualitativ, mittelschnell/langsam, 84 g/qm, Rundfilter 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Flächengewicht:
84 g/m²
Produkttyp:
Sorte 593
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
3650
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
0,14 kg
Verpackungshöhe:
0,030 m
Verpackungsbreite:
0,135 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 13,33*
€ 27,21*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 19,275*
€ 28,455*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,455*
€ 33,86145
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,655*
€ 32,90945
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,875*
€ 29,60125
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,495*
€ 27,95905
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,775*
€ 27,10225
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,275*
€ 22,93725
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,19275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.