Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H846400FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     H846400-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saccharimeter Brix
Saccharimeter mit Thermometer
saccharimeter mit thermometer
Saccharimeter nach Brix, 0-20:0,1°Brix, Genauigkeit +/- 1 Skalenteilungswert, 370mm lang, Bezugstemperatur 20°C, mit Thermometer 0+40/50:1°C mit roter oder blauer Spezialfüllung, mit Korrektionsskale, Ablesung unten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
370 mm
Skala Anfangswert:
0
Skala Endwert:
20
Skalenteilung:
0,1 °Brix

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aräometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.