Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenfilter PTFE 0,2 µm, 0,2 µm, unsteril, 25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-SPT02025100
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     SPT02025100
EAN/GTIN:
     4011367086831
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenfilter PTFE 0,2 µm, 0,2 µm, unsteril, 25 mm
Weitere Informationen:
Porengröße:
0,2 µm
Außendurchmesser:
25 mm
Filtermaterial:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Sterilität:
Nein
Lagertemperatur:
15-30°C
Transporttemperatur:
10-50°C
Haltbarkeit (Tage):
1460
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,25 kg
Verpackungshöhe:
0,130 m
Verpackungsbreite:
0,160 m
Verpackungstiefe:
0,080 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 166,78*
Lager 340
Frei Haus
ab € 152,677*
€ 176,367*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,367*
€ 209,87673
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,937*
€ 209,36503
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,777*
€ 207,98463
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,397*
€ 206,34243
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,677*
€ 181,68563
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,52677* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.