Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H450xB800xT420mm 1 OH m.Rollladen verkehrsweiß,RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9101484680
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3261-00 9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Lagerregalrollladen
Rollladen Lagerregal
stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Türen:
verkehrsweiß, RAL 9016
Korpus:
verkehrsweiß, RAL 9016
Ausführung:
mit Rollladen
Anzahl Fachböden:
ohne
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Ordnerhöhen:
1 OH
Tiefe:
420 mm
Höhe:
450 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,8472*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,4272*
€ 468,1784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,6572*
€ 467,2621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,8272*
€ 444,8544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,8672*
€ 436,572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,8472*
€ 384,1882
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3200-701
ab € 17,14*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,11*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 20,97*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 17,61*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-88
ab € 58,37*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 138,35*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-82
ab € 30,64*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-83
ab € 34,71*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-82
ab € 29,88*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-83
ab € 38,25*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-82
ab € 28,83*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-83
ab € 30,14*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 144,08*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3201-811
ab € 130,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.