Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller Trgf.400kg TPE-Bereifung L500xB500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9110444242
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
fetra möbelroller
Tragfähigkeit 400 kg · Ladefläche Tränenblech L 500 x B 500 mm · Ladehöhe 185 mm · geschweißte Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet · 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller · TPE-Bereifung Rollen-Ø 125 x 32 mm · Naben mit Rillenkugellager · Gewicht 13,5 kg Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 125mm · Ladehöhe: 185mm · Ladeflächenhöhe: 185 mm · Radgröße: 125 x 32 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
500 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Bereifung:
TPE
Gewicht:
13,5 kg
Rollenbreite:
32 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,996*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,186*
€ 162,061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,456*
€ 161,193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,666*
€ 155,493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,816*
€ 152,101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,996*
€ 129,705
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,17*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,51*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.850
ab € 28,43*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,11*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.300
ab € 27,07*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,13*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 39,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.