Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8,0m Tragf.einf.1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9113447014
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001728
EAN/GTIN:
     4020749300588
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4m 1000kg
kranschlinge 1000kg
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 8,0m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
1000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
2000 kg
Nutzlänge:
4,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
800 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 26,33*
€ 35,04*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,48*
€ 35,22*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 30,762*
€ 40,712*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,67*
€ 40,76*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,82*
€ 43,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,712*
€ 48,447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,392*
€ 48,066
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,082*
€ 45,318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,852*
€ 43,854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,382*
€ 42,105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,762*
€ 36,607
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.