Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 8,0m Tragf.einf.4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9113447044
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D001761
EAN/GTIN:
     4020749300632
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4to 4m
rundschlinge
gefertigt nach DIN EN 1492-2 · Farbcodierung nach Euro-Norm · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV-Rheinland Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 8,0m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit einfach:
4000 kg
Tragfähigkeit U-Form:
8000 kg
Nutzlänge:
4,0 m
Tragfähigkeit gestreckter Zug:
3200 kg
Marke:
SPANSET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rundschlingen spanset, Hebeschlinge, Rundschlingen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 60,23*
€ 76,68*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,38*
€ 76,75*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 61,0552*
€ 77,3952*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,61*
€ 77,67*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 62,78*
€ 79,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,3952*
€ 92,1003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,5652*
€ 91,1126
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,1352*
€ 87,0309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,2152*
€ 83,5561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,0552*
€ 72,6557
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.