Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT500mm lichtgrau 4 BD 1 Wertfach H 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     345-9142449344
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-306- 7035/7035
EAN/GTIN:
     4025314089189
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
H 1950 x B 1200 x T 500 mm · robuste Stahlblechkonstruktion, einbrennlackiert · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110° · Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 70 kg · Schubladen auf Gleitlagerführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg · Schubladen-Innenmaße B 502 x T 438 mm · Türen mit Griff-Zylinderschloss, mit 3-Punkt-Verriegelung Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 1 Wertfach H 350 mm · Anzahl Schubladen x Höhe: 8 x 170mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Schubladen:
8
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.020,03*
€ 1.170,19*
Lager 345
20 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.026,9208*
€ 1.171,3608*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,76*
€ 1.229,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,60*
€ 1.234,03*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,3608*
€ 1.393,9194
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,3908*
€ 1.391,5751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.116,6708*
€ 1.328,8383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,1208*
€ 1.282,9638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,9208*
€ 1.222,0358
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.