Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwerkbank fahrbar (BxTxH) 1250x700x877mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_41.769.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     41.769.020
EAN/GTIN:
     4047417508848
Suchbegriffe:
Kompaktwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Bezeichnung: Systemwerkbank, Breite mm: 1250, Tiefe mm: 700, Höhe mm: 877, Arbeitsplatte: Multiplex, Plattenstärke mm: 40, Gehäusebreite mm: 1116, Gehäusetiefe mm: 600, Gehäusehöhe mm: 800, Lichte Höhe mm: 600, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 1 x 100 / 1 x 150 / 1 x 200, Schubladen Nutzbreite mm: 459, Schubladen Nutztiefe mm: 510, Anzahl Schubladen: 5, Tragkraft Schubladen kg: 30, Anzahl Fachböden: 1, Tragkraft Fachböden kg: 50, Anzahl Fächer mit Türen mm: 1 x 600, Schliessung: KEY Lock, Höhe Rollenträgerpaar mm: 137, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: 1 Schiebegriff, 4 Rollenträgern mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern (Vollgummi Ø 100 mm), Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
877 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.388,90*
€ 1.562,31*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.362,75*
€ 1.563,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,32*
€ 1.565,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.395,41*
€ 1.572,60*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.453,00912*
€ 1.627,43912*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,43912*
€ 1.936,65255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,41912*
€ 1.914,01875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.539,07912*
€ 1.831,50415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,25912*
€ 1.779,35835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,00912*
€ 1.729,08085
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.