Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank mit Rollladen (BxTxH) 1500x250x1050mm KEY Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladen-Aufsatzschrank B1500xT250xH1050 mm RAL 5012 für Werkbankplatten
Rolladen-Aufsatzschrank B1500xT250xH1050 mm RAL 5012 für Werkbankplatten
Rolladen-Aufsatzschrank B1500xT250xH1050 mm RAL 5012 für Werkbankplatten
Artikel-Nr.:
     345-li_69.852.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     69.852.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Aufsatz-Schrank
Bezeichnung: Aufsatzschrank, Breite mm: 1500, Tiefe mm: 250, Nutztiefe mm: 215, Höhe mm: 1050, Nutzhöhe mm: 905, Schliessung: KEY Lock, Schliessart: DOM verschiedenschliessend, Ausstattung: mit gelochter Rückwand, Türart: Rollladen, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.526,52*
€ 1.725,05*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.524,33*
€ 1.725,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.517,84*
€ 1.766,24*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.528,09*
€ 1.804,94*
Lager 345
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.602,7792*
€ 1.816,9092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,9092*
€ 2.162,1219
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,5792*
€ 2.142,6892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.716,2692*
€ 2.042,3603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.663,4392*
€ 1.979,4926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,7792*
€ 1.907,3072
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.