Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Reduzierring, Gewinde Pg 48 außen, Gewinde Pg 42 innen, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40020644
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126015652
EAN/GTIN:
     4011126015652
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde und Pg-Innengewinde nach DIN 40430. Außengewinde : Pg 48 Innengewinde : Pg 42 Gewindelänge außen : 10 mm Gewindelänge innen : 14 mm Aussen-Ø : 64 mm mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/...(bitte gesondert bestellen!) : IP68 Werkstoff : Messing, vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 44/4842, 444842, 4011126015652, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482709, 482709
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,8612*
€ 7,2412*
25
Frei Haus
ab € 6,2196*
€ 7,6796*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,3546*
€ 7,8646*
25
Frei Haus
ab € 6,4712*
€ 8,0012*
17 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,0552*
€ 8,5952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,8646*
€ 9,35887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3546*
€ 7,56197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 196,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,2959*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5578*
Ähnlich
HKL
ab € 1,195*
Ähnlich
HKL
ab € 0,64*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7839*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4661*
Ähnlich
HKL
ab € 0,94*
Ähnlich
HKL
ab € 2,3904*
Ähnlich
HKL
ab € 5,2326*
Ähnlich
HKL
ab € 6,9688*
Ähnlich
HKL
ab € 8,3891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.