| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40032814 Herst.-Nr.: 10066408 EAN/GTIN: 4007685020633 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Größe PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKV 42 LG, SKV42LG, 10066408, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska, 0471522, 471522 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,692* | € 10,552* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 7,7058* | € 10,5658* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,936* | € 10,826* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 9,68675* | € 11,15675* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 8,833* | € 12,023* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,829* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|