Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 7035, Kunststoffkabelverschraubung M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh 18mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh 18mm IP68 Polyamid (PA) ger m.Zugentlastung
Artikel-Nr.:
     3461-40032898
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066397
EAN/GTIN:
     4007685020541
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESKV-L 63 LG, ESKVL63LG, 10066397, Einführung, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), Wiska, 0471366, 471366
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,341*
€ 10,211*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,315*
€ 10,225*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,661*
€ 10,591*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,3942*
€ 11,3542*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,25011*
€ 12,38011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,225*
€ 12,16775
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,025*
€ 11,92975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,425*
€ 11,21575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,305*
€ 11,07295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,315*
€ 9,89485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062189
ab € 2,06*
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 1,1191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.