Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Induktive Näherungssensoren, IME08-02BPSZT0K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK IME M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA NO, IP67
SICK IME M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA NO, IP67
SICK IME M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 2 mm PNP 10 → 30 V dc / 200 mA NO, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40037049
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1040869
EAN/GTIN:
     4047084257148
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Kurzbauform, Schaltabstand Sn: 2 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungssensor induktiv, IME08-02BPSZT0K, IME0802BPSZT0K, 1040869, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,76*
€ 30,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,56*
€ 30,64*
€ 8,95*
ab € 25,02*
€ 34,90*
€ 5,00*
ab € 25,90*
€ 35,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,70*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 30
ab € 6,91*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,40*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.