Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Phasenschiene
>
Artikel
ABB Kammschiene 1-phasig, 12mm², Pinanzahl 56, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40040971
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
GJI2322322R0002
EAN/GTIN:
4012233598007
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene abb
ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe:
kammschiene
,
SZ-KS1/56
,
SZKS156
,
GJI2322322R0002
,
Berührungssicherer Sammelschienenblock
,
Drehstromschienenblock
,
Dreiphasensammelschienensystem
,
Dreiphasenschiene
,
Einphasenschiene
,
Gabelkammschiene
,
Gerätetragschiene
,
Kompaktphasenschiene
,
Langlochschiene
,
Leitungsbrücke
,
Sammelschiene
,
Sammelschienenblock
,
Sammelschienensystem
,
Schiene
,
Schienenblock
,
Stiftkammschiene
,
Stromschiene
,
Universal-Kammschiene
,
Verbindung
,
Verdrahtungsbrücke
,
Verdrahtungsschiene
,
Verschienungssystem
,
Vierphasenschiene
,
Zweiphasenschiene
,
0613807
,
613807
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,67*
€ 12,39*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,57*
€ 13,69*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,44*
€ 15,30*
Lager 8604
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 11,78*
€ 16,84*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,48*
€ 17,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GJI2322322R0001 - Universal-Kammschiene 12x1P,12qmm,Gabel,207mm
ABB
GJI2322322R0001
ab € 1,53*
Ähnlich
GJI2322322R0003 - Universal-Kammschiene 12x1P,24qmm,Gabel,207mm
ABB
GJI2322322R0003
ab € 1,87*
Ähnlich
GJI2322322R0004 - Universal-Kammschiene 56x1P,24qmm,Gabel,988mm
ABB
GJI2322322R0004
ab € 12,37*
Ähnlich
Phasenschiene 1ph 8,9mm 1000mm 12qmm 65A Gabel U-1L-1000/12G
Pollmann
1210110
ab € 468,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen