| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40045153 Herst.-Nr.: 1052966 EAN/GTIN: 4047084264900 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, G6, Schaltabstand max.: ? 6 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Doppellinse, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Keine - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | keine Einstellung | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichtschranke sick, fotosensor, GL6-P7111, GL6P7111, 1052966, Reflexions-Lichtschranke, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,14* | € 73,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,15* | € 76,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,21* | € 79,27* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,53* | € 79,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 66,98* | € 80,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|