| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40062996 Herst.-Nr.: 0055.0035 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verlängerungshülse für Wand- und Deckenmontage.Artikel: VH 50, Einbauort: Wand / Decke, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,5 kg, Geeignet für Nennweite: 500 mm, Breite: 526 mm, Höhe: 526 mm, Tiefe: 200 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VH 50, VH50, 0055.0035, Zubehör/Ersatzteile für Ventilatoren, Belüftung, Entlüftung, Ergänzungskomponente, Erweiterung, Kanal, Klima, Klimaanlage, Lüftungskomponente, Rohr, Rohrstück, Zuluftkanal, 1602198 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,76* | € 62,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,42* | € 62,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,01* | € 63,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,08* | € 63,74* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 49,67* | € 65,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|