| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40095932 Herst.-Nr.: 50.612 PA7035 EAN/GTIN: 4024092067280 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung-PERFECT, 50.612 PA7035, M12x1,5, hellgrau, RAL7035, Hutmutter Polyamid PA6 V-2, Dichtring Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR, Zwischenstutzen Polyamid PA6 V-2, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, Temperaturbereich -20°C / +100°C Schutzart IP68 - 5 bar, Prüfnorm EN 50262 / UL 514B, VDE-Ausweis 40020902, UL / CSA-File E140310, SEV-Bewilligung 01.1135, GL T.A. Certificate 44 608 - 07 HH Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, 50.612 PA7035, 50.612PA7035, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabel, Verschraubung, 0463475, 463475 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,25377* | € 0,35377* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,2375* | € 0,3809* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,29645* | € 0,39645* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,2502* | € 0,4038* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|