| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40120679 Herst.-Nr.: 81.000.6135.0 EAN/GTIN: 4049088037474 |
| |
|
| | |
| wipos Schaltnetzteil, Ausgang: 24 V DC / 3,8A (einstellbar 22,5-24,5 V DC), dauerkurzschlussfest, Eingang: 115 V AC / 230 V AC; 210-370 V DC /einphasig, B x H x T: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 63,2 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WIPOS P1 24-3.8, WIPOSP1243.8, 81.000.6135.0, Gleichstromversorgung, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Trafo, Transformator, 6101710 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,97* | € 124,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 127,08* | € 131,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,37* | € 136,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,71* | € 138,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 138,41* | € 142,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|