Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Einweglichtschranke DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40143219
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5S500
EAN/GTIN:
     4021179183499
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 25 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPU, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, sender einweg-lichtschranke, O5S500, 2-Leiter, DC, Einweglichtschranke, Einweglichtschranke Sender, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Nur-Sender, O5S-OOKG/US, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Sender, oneway, 6310189
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 93,99*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,81*
€ 101,64*
€ 5,46*
ab € 91,60*
€ 105,94*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,13*
€ 107,53*
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 109,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E21085
ab € 12,88*
Zubehör
ifm electronic
O5E500
ab € 102,26*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.