| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40143422 Herst.-Nr.: BCC03L7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung. Anschluss 1=M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert, Anschluss 2=M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert, Kabel=PVC grau, 5 m, schleppkettentauglich, Anzahl der Leiter=4, Kabeltemperatur, feste Verlegung=-40...105 °C, Kabeltemperatur, flexible Verlegung=5...105 °C, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=4.0 A, Schutzart=IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Zulassung/Konformität=CEcULusEACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67/IP68/IP69K | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, BCC M314-M414-3E-304-VX8434-050, BCCM314M4143E304VX8434050, BCC03L7, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorik, Sensorleitung, Stecker, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,16* | € 17,58* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,98* | € 19,04* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,84* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|