|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40145877 Herst.-Nr.: MK5312 EAN/GTIN: 4021179151825 |
| |
|
|  |  |
 | Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,08 mm², Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, MKC3028BBPKG/G/ZH, MKC3028BBPKGGZH, MK5312, Magnetischer Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, Magnetsensoren. Zylindersensoren, Schließer, Zylindersensor mit GMR Zelle, Zylindersensor mit GMR-Zelle, bündig einbaubar, n.o., 6310122 |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,37* | € 49,17* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 39,41* | € 49,95* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 39,55* | € 50,12* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 40,43* | € 50,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,77* | € 51,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|