Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA RAL 7001, Kunststoffkabelverschraubung M32, LowTemp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10061908 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 lang Polyamid (PA)
10061908 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 lang Polyamid (PA)
10061908 WISKA Verschraubung niedrige Temperatur M32x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40153249
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061908
EAN/GTIN:
     4007685024983
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kunststoff kabelverschraubung...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefen Temperaturen aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ESKV-L 32 LT SG, ESKVL32LTSG, 10061908, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska, Zugentlastung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 1,6464*
€ 2,2564*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,6471*
€ 2,2571*
25
Frei Haus
ab € 1,696*
€ 2,316*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,7357*
€ 2,3657*
25
€ 4,00*
ab € 2,1736*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2571*
€ 2,68595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1171*
€ 2,51935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0071*
€ 2,38845
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6471*
€ 1,96005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.