| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40170831 Herst.-Nr.: 934637068 EAN/GTIN: 4001088007994 |
| |
|
| | |
| Circular Connectors M8/ RKMV 3-224/8 M/ Molded - Connector Female/ General - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, RKMV 3-224/8 M, RKMV32248M, 934637068, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschluss, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Leitung, Sensor, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel |
| | |
| |