| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40193075 Herst.-Nr.: 01104 EAN/GTIN: 4021267011048 |
| |
|
| | |
| 01104 D02 Schraubkappe D02/E18 aus Porzellan Neozed-Schraubkappe aus Porzellan 63A D02/E18 mit Prüfloch AC 400V/440V, DC 250V Prüfzeichen: DIN EN 60269-1 DIN VDE 0636-301 DIN 49.522, 49.523, 49.524, 49.525 IEC 60269-3 Abmessun Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Porzellan | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 01104, D0-Sicherungsschraubkappe, D0-Schraubkappe, D0-Sicherungskappe, D0-Sperrkappe, D0-Sperrverschluss, D01-Sicherungskappe, DIAZED-Schraubkappe, NEOZED-Schraubkappe, Schraubkappe, Sicherungsschraubka |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 0,745* | € 1,095* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,755* | € 1,115* | | | | | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 0,854* | € 1,244* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,32* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,77* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|