| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311359 Herst.-Nr.: LS1520BFKLRT EAN/GTIN: 4011377125599 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder), bruchsicher, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose, LS 1520 BFKL RT, LS1520BFKLRT, Steckdose, Anschlauss, Buchse, Connector, Dose, Klappdeckel, SCHUKO,Steckdose, SCHUKO-Steckdose, Schukodose, Schukosteckdose, Stecker-Typ F, Steckerdose, bruchsicher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 13,89* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,25* | € 14,44* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,41* | € 16,07* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,27* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|