| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342438 Herst.-Nr.: 10066004 EAN/GTIN: 4007685035224 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid zum Einsatz im Innen- und Außenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung mit großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen PG 7 bis PG 29 durch angespritzte Dichtlippe, Größe PG 36 bis PG 48 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung pg13,5, SKV 13,5 SG, SKV13,5SG, 10066004, Einführung, HKL, Hummel, IP66, IP68, Ipon, Jacob, Jakob, KV, Konus, Konusverschraubung, Kunststoffverschraubung, Lapp, Messingverschraubung, Metallverschraubung, PG, PG Verschraubung, Perfect, Schlemmer, Skin Top, Sprint, V-Rec, Verschraubung, Wiska |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,93* | € 22,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,52* | € 22,87* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,105* | € 23,81* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,01* | € 25,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,95* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3221* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|