Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Relaiskoppler, 24 V AC, LED rot, 1 Wechsler (AgSnO) , 250 V AC, 10 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-40378739
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2576250000
EAN/GTIN:
     4050118586015
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
15,9 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, 24v ac industrierelais, industrierelais 24v, industrierelais, DRIKITP 24VAC 1CO LD/PB, DRIKITP24VAC1COLDPB, 2576250000, Ergänzungsmodul, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,34*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 6,46*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 7,39*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,079*
€ 7,589*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.