| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40962087 Herst.-Nr.: 3061618 EAN/GTIN: 662488616182 |
| |
|
| | |
| Optische Sensoren, Bauform QS18 Schaltausgang: PNP Betriebsstrom (kurzschlussfest): 100 mA Lichtart: Infrarot, Rotlicht oder Rotlichtlaser Schaltend: helldunkel Gehäuse: ABS Temperaturbereich: -20...+70°C Temperaturbereich: -20...+50°C bei Laser-Sensoren QS186LE, QS18VP6LLPQ8, QS18VP6LD, QS18VP6LDQ8 Schutzart: IP 67 Betriebart: S= Sender E= Empfänger RS= Reflexlichtschranke RSP= Reflexlichtschranke mit Polfilter RT= Reflextaster RTH= Reflextaster mit Hintergrundausblendung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QS186E, Opt, Sensor, 1030VDC, TURCK, Einweglichtschranke, Sender, Schaltausgang, Empfänger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,50* | € 61,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,55* | € 64,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,45* | € 65,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,95* | € 66,18* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,63* | € 66,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|