Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, M16, Kabel-Ø 8-10 mm, L=10mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubung, Sechskant-ZW-Stutzen, M16, Kabel-Ø 8-10 mm, L=10mm, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126363678
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126363678
EAN/GTIN:
     4011126363678
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit langem metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit Sechskant-Zwischenstutzen, mit Druckringe und Dichtring, halogenfrei. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 8 - 10 mm Anschlussgewindelänge : 10 mm Schlüsselweite 1 : 18 mm Schlüsselweite 2 : 20 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: 930M1611, 4011126363678, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, metrische Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,3724*
€ 4,4024*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,0048*
€ 4,6895*
1
€ 5,95*
ab € 11,60375*
€ 16,87375*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6895*
€ 5,58051
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5648*
€ 5,43211
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2948*
€ 5,11081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2048*
€ 5,00371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9748*
€ 4,73001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7548*
€ 4,46821
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0048*
€ 3,57571
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.