Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung externer Zugentlastung, M 16, Kabel-Ø 6-8 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis Kabelverschraubung externer Zugentlastung, M 16, Kabel-Ø 6-8 mm, Messing, vernickelt
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126364316
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126364316
EAN/GTIN:
     4011126364316
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 metall
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 16 für Kabel-Ø : 6 - 8 mm Anschlussgewindelänge : 5 mm Schlüsselweite 1 : 17 mm Schlüsselweite 2 : 18 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m16, kabelverschraubungen metall, 920M1609, 4011126364316, DIN-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, metrische Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,6692*
€ 4,6192*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2753*
€ 4,9572*
100
€ 5,95*
ab € 12,83498*
€ 14,92498*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9572*
€ 5,89907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,8353*
€ 5,75401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7253*
€ 5,62311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6453*
€ 5,52791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3853*
€ 5,21851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1353*
€ 4,92101
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2753*
€ 3,89761
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.