|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179286060 Herst.-Nr.: RA3500 EAN/GTIN: 4021179286060 |
| |
|
|  |  |
 | Drehgeber, Einseitig offener Hohlwellendrehgeber, Auflösung: 1...9999, programmierbar, Werkseinstellung 1024, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, HTL, TTL 50 mA, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel abgeschirmt, 5 x 0,14 mm², Magnetisches Abtastsystem, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Edelstahl (1.4521) Kabelstopfen: Polyamid - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Polen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, inkrementalgeber ttl, INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE, INCREMENTALENCODERBASICLINE, RA3500, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, Einseitig offener Hohlwellendr, Einseitig offener Hohlwellendrehgeber, Inkremental, Inkrementaler Drehgeber mit Ho, Inkrementalsensor, Magnetisches Abtastsystem, Winkelgeber, Winkelsensor |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 178,65* | € 197,66* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 179,32* | € 198,22* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 180,53* | € 202,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,09* | € 203,71* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 188,83* | € 209,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|