| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4044777697434 Herst.-Nr.: 61723359 EAN/GTIN: 4044777697434 |
| |
|
| | |
| Arzneimittelherstellung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Werden überall dort empfohlen, wo Kabelbinderreste nichts im Endprodukt zu suchen haben und Detektoren benutzt werden, um Fremdkörper aufzuspüren, Wiederauffindbare Kabelbinder mit spezieller Polymerverbindung, welche Metalldetektoren, Röntgengeräte und visuelle Erkennungssysteme aktiviert, Minimieren die Gefahr von Produktverunreinigungen, Einfache visuelle Erkennung durch die blaue Farbe, Hilft Ihrem Unternehmen die HACCP EU-Richtlinie umzusetzen, Polyamidausführung: beständig gegen herkömmliche Lösungsmittel wie Alkohol und Keton, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe wie Öl, Fett, und Benzin und gegen schwache Laugen; nicht beständig gegen Säuren (schwach oder stark) und metallische Sal, Entflammbarkeitsklasse: Ty-Rap® NDT: UL 94 V-2 Ty-Rap® PDT und Detect: UL 94 HB, Nur die Kabelbinder mit Stahlzunge sind ECOLAB zertifiziert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff mit Metallpigmenten | Ausführung: | innenverzahnt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 61723359, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder |
| | |
| |