Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sensoren für C-Nut-Zylinder, MZC1-2V2PS-KP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SICK Magnetsensor, 5 → 30 V ac/dc
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084258107
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1059735
EAN/GTIN:
     4047084258107
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Sensoren für C-Nut-Zylinder, MZC1, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 0,3 m, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, distanzsensor sick, näherungsschalter magnetisch, MZC1-2V2PS-KP0, MZC12V2PSKP0, 1059735, Magnetischer Näherungsschalter, Sensoren für C-Nut-Zylinder , MZC1-2V2PS-KP0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,40*
€ 40,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,83*
€ 42,59*
€ 8,95*
ab € 34,45*
€ 45,41*
€ 4,98*
ab € 36,33*
€ 46,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,75*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 78,48*
Zubehör
Sick
BEF-KHZ-RT1-63
€ 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.