Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Kompakt-Lichtschranken, WS/WE45-P260S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084263927
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1016031
EAN/GTIN:
     4047084263927
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe
Kompakt-Lichtschranken, W45, Schaltabstand max.: 0 m ... 35 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Kühlplatten BEF-KP-W 45 und Schutzhaube OBS-W45-H nicht im Lieferumfang enthalten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke sick, einweg-lichtschranke, lichtschranke sick, WS/WE45-P260S01, WSWE45P260S01, 1016031, Kompakt-Lichtschranken , WS/WE45-P260S01
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.109,88*
€ 1.199,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.082,92*
€ 1.204,33*
Frei Haus
ab € 1.117,20*
€ 1.213,58*
Frei Haus
ab € 1.132,80*
€ 1.224,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.322,49*
€ 1.407,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,33*
€ 1.433,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,54*
€ 1.369,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,80*
€ 1.344,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,11*
€ 1.318,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,92*
€ 1.288,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.